产品编号: 354268 3

冷却插件 3° 3 mm

品牌: GARANT

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有9件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

适合于:

GARANT 热胀仪,编号 354210 SU1 和 GARANT 冷却单元,编号 354215 CU1。

技术参数

系列
SU1
适用于夹紧直径 D1
3 mm
适用于细长型热胀刀柄(3°),D2 尺寸为
9 mm
产品类别
热胀仪配件

Share this product

or copy this link