产品编号: 362646

顶爪,适用于卡爪宽度 125 mm,钢

品牌: GARANT

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有2件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

不同宽度的顶爪,由中等强度的经阳极化处理铝或表面硬化钢制成。

优点:

  • 卡爪使用与制造商无关。可以将 Allmatic 的顶爪换为 Garant、Röhm、Gressel 的卡爪。
  • 最短时间换装 − 快速更换顶爪。
  • 通过最低装备时间提高机床运行时间。
  • 使用极其灵活。

功能:

快速简单地将顶爪卡在基爪上。卡爪固定在台虎钳上时没有烦人的拧紧螺栓。

应用:

基爪,用于与合适的快速更换顶爪一起安装在合适的台虎钳上。

供货范围:

1 个顶爪。

提示:

其它规格请垂询。

技术参数

产品类别
虎钳卡爪

Share this product

or copy this link