产品编号: 363010 80

标准顶爪 80

品牌: GARANT
价格未定

标准顶爪 80

根据需求
货期2-3天
库存还有166件
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询

描述

技术说明:

组合卡爪,带有卡齿与光滑夹紧面。

技术参数

b1
80 mm
卡爪高度 h
28 mm
高度 h1
3 mm
高度 h2
10 mm
卡爪长度 l
50 mm
长度 l1
3 mm
重量
0,45 kg
适合的颜色代码
Xtric 80
loading spinner image
loading spinner image