产品编号: 360154

带有装夹头的托座

品牌: GARANT

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有5件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

带有钻孔,配套用于夹紧螺栓,编号 360025 18M16。另外也可以选择通过卡爪或者通过 M12 螺钉固定到 T 型槽当中。安装孔配套适用于 GARANT ZeroClamp 零点装夹系统(中心距 200 mm)。手动操作或者可以通过机床工作台输送空气。
配套提供装夹头,⌀ 90 mm 或者 120 mm,用来装夹定心虎钳,编号 360130。

应用:

  • 通过多轴加工中心进行 5 面加工。
  • 配合 GARANT ZeroClamp 零点夹紧系统或者在托盘或自动化系统中使用时,作为一种经济的解决方案。

材料:

适合于:

定心虎钳(编号 360130)可与适配板(编号 360132)组合使用。

提示:

规格尺寸 80/4 − 规格尺寸 120/4 − 更高的支撑力矩保证最大的稳定性。

技术参数

产品类别
台虎钳配件

Share this product

or copy this link