产品编号: 362633 90

基爪,配套用于 Allmatic LC/ TC/ NC8/ GARANT 90

品牌: GARANT

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有0件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

基爪经过淬火处理(渗氮)(45 HRC)。

应用:

基爪,用于与合适的快速更换顶爪一起安装在合适的台虎钳上。

适合于:

Allmatic NC8 编号 360405 规格尺寸 90。
 

供货范围:

1 个基爪对。

提示:

根据需要提供用于其它台虎钳制造商的基爪。

技术参数

产品类别
虎钳卡爪

Share this product

or copy this link