产品编号: 304870

Whistle Notch 刀柄 HSK-A 63

品牌: GARANT
刀柄标准 ISO 12164-1
刀柄标准 DIN 69893
刀柄标准 DIN 69882-5
型式 A
切削加工策略 HSC
径向跳动精度 ≤ 3
动平衡精度 G 对应的转速 G 6.3,在 12000 min<sup>-1</sup> 条件下
切削加工策略 HPC
价格未定

Whistle Notch 刀柄 HSK-A 63

描述

技术说明:

  • 带止动螺丝。
  • 带有 Balluff 传感器安装孔。

特征:
刀具从侧面通过夹紧螺钉加以固定,并且从后面通过止动螺钉加以支承。这样一来,就可以确保装夹没有空隙,并且可以减小振动。

应用:

夹紧符合 DIN 1835 E 和 DIN 6535 HE 标准的带直柄的工具和斜夹紧面(2°)。
刀具可以进行轴向调整。专门用于装夹整体硬质合金钻头。可以借助刀柄上的轴向长度调整,修正因钻头端面修磨而导致的长度损失。

特殊附件:

冷却剂管,编号 309880;套筒扳手,编号 309890。

技术参数

固定器
HSK-A 63
刀柄标准
ISO 12164-1; DIN 69882-5; DIN 69893
型式
A
动平衡精度 G 对应的转速
G 6.3,在 12000 min-1 条件下
径向跳动精度
≤ 3 µm
切削加工策略
HSC; HPC
loading spinner image
loading spinner image