产品编号: 300450

Whistle Notch 刀柄 类型 ADB SK 50,短型

品牌: GARANT
切削加工策略 HPC
型式 ADB
径向跳动精度 ≤ 3
标准 DIN 6359
动平衡精度 G 对应的转速 G 6.3,在 12000 min<sup>-1</sup> 条件下
刀柄标准 ISO 7388-1
刀柄标准 DIN 69871
价格未定

Whistle Notch 刀柄 类型 ADB SK 50,短型

描述

技术说明:

  • 带止动螺丝。
  • 刀柄经过硬化处理(确保平稳运行!)。
  • 带有 Balluff 传感器安装孔。

优点:

从侧面用夹紧螺丝将刀具锁紧,从后面用止动螺丝支撑。这样夹紧时不留间隙,运转时振动小。

应用:

  • 夹紧符合 DIN 1835 E 和 DIN 6535 HE 标准的带直柄的工具和斜夹紧面(2°)。

  • 通过在刀座中轴向调节长度,可以校正因端面钻头重磨而导致的长度损失。

特殊附件:

拉紧螺栓(AB),编号 308600 − 308806,AB 装夹扳手,编号 308810 – 308830。

技术参数

固定器
SK 50,短型
型式
ADB
动平衡精度 G 对应的转速
G 6.3,在 12000 min-1 条件下
径向跳动精度
≤ 3 µm
loading spinner image
loading spinner image