产品编号: 308510

Whistle Notch 侧固式刀柄 PSC-63 短型

品牌: GARANT
径向跳动精度 ≤ 3
动平衡精度 G 对应的转速 G 2.5,在 25000 min<sup>-1</sup> 条件下
刀柄标准 ISO 26623-2
内冷式 真
切削加工策略 HSC
切削加工策略 HSC
价格未定

Whistle Notch 侧固式刀柄 PSC-63 短型

描述

技术说明:

  • 带有 Balluff 传感器安装孔。
  • 所有柄部经精密加工(确保平稳运行!)。
  • PSC 内轮廓的功能面经过处理。

应用:

用于装夹带有倾斜装夹面(2°)的刀具(符合 DIN 1835 类型 E 和 DIN 6535 类型 HE(= Whistle-Notch))。

特殊附件:

冷却剂管,编号 309885;套筒扳手,编号 309893。

技术参数

固定器
PSC-63 短型
内冷式
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
径向跳动精度
≤ 3 µm
loading spinner image
loading spinner image