产品编号: 301325 M12X109

Weldon 刀柄,用于带内冷的拧装铣刀 M12X109

品牌: GARANT
内冷式 真
价格未定

Weldon 刀柄,用于带内冷的拧装铣刀 M12X109

根据需求
货期2-3天
库存还有0件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
M12X109

描述

技术说明:

刀柄直径公差 h6。

应用:

用于安装在带侧锁的主轴上(Weldon)。

技术参数

螺纹 M
M12X109
固定器
⌀ d = 25 mm
柄直径 d
25 mm
内冷式
钻孔直径 D1
12.5 mm
直径 D2
23 mm
总长度 L
170 mm
有效长度 L1
109 mm
L2
67 mm
loading spinner image
loading spinner image