产品编号: 300695

OZ 弹簧夹套刀柄 类型 ADB SK 40A = 70

品牌: GARANT
动平衡精度 G 对应的转速 G 2.5,在 25000 min<sup>-1</sup> 条件下
型式 ADB
刀柄标准 DIN 7388-1
径向跳动精度 ≤ 3
刀柄标准 DIN 69871
价格未定

OZ 弹簧夹套刀柄 类型 ADB SK 40A = 70

描述

技术说明:

内外锥面都经过研磨。
滚珠轴承防松螺帽。确保更高的夹持力,以及更好的同心精度。
GARANT −
带有 Balluff 传感器安装孔。所有刀柄经过硬化处理。夹紧螺帽经过动平衡处理(G2.5 / 25000 min−1)。

应用:

用于在弹簧夹套中夹紧符合 DIN 6388 标准、类型 A 和 B 的圆柱柄刀具。

供货范围:

包括夹紧螺母。

特殊附件:

拉紧螺栓(AB)编号 308600 − 308806,AB 装夹扳手编号 308810 – 308830,OZ 弹簧夹套编号 309540 − 309565,钩形扳手编号 628400。

技术参数

固定器
SK 40A = 70
型式
ADB
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
径向跳动精度
≤ 3 µm
loading spinner image
loading spinner image