产品编号: 302880

OZ 弹簧夹套刀柄 类型 ADB BT 40 A = 70

品牌: Eroglu
动平衡精度 G 对应的转速 G 6.3,在 15000 min<sup>-1</sup> 条件下
刀柄标准 JIS B6339
径向跳动精度 ≤ 3
刀柄标准 JIS B6339
切削加工策略 HSC
型式 ADB
价格未定

OZ 弹簧夹套刀柄 类型 ADB BT 40 A = 70

描述

技术说明:

内外锥面都经过研磨。
带有滚珠轴承的锁紧螺母具有更大夹紧力和更好地同轴度。

应用:

用于符合 DIN 6388 A 型和 B 型标准的夹钳中装夹圆柱柄刀具。

供货范围:

包括 OZ 夹紧螺母。

特殊附件:

拉紧螺栓(AB),编号 308760 − 308806,AB 装夹扳手,编号 308810、– 308830,OZ 弹簧夹套,编号 309540 − 309565,钩形扳手,编号 628400。

技术参数

固定器
BT 40 A = 70
刀柄标准
JIS B6339; JIS B6339
型式
ADB
动平衡精度 G 对应的转速
G 6.3,在 15000 min-1 条件下
径向跳动精度
≤ 3 µm
切削加工策略
HSC
loading spinner image
loading spinner image