产品编号: 300760 2-16

OZ 弹簧夹套刀柄 类型 AD 2-16 mm

品牌: HOLEX
刀柄标准 DIN 69871
刀柄标准 DIN 7388-1
型式 AD
径向跳动精度 ≤ 3
动平衡精度 G 对应的转速 G 6.3,在 12000 min<sup>-1</sup> 条件下
价格未定

OZ 弹簧夹套刀柄 类型 AD 2-16 mm

根据需求
货期2-3天
库存还有0件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
2-16

描述

技术说明:

内外锥面都经过研磨。
滚珠轴承防松螺帽。确保更高的夹持力,以及更好的同心精度。

应用:

用于在弹簧夹套中夹紧符合 DIN 6388 标准、类型 A 和 B 的圆柱柄刀具。

供货范围:

包括夹紧螺母。

特殊附件:

拉紧螺栓(AB)编号 308600 − 308806,AB 装夹扳手编号 308810 – 308830,OZ 弹簧夹套编号 309540 − 309565,钩形扳手编号 628400。

技术参数

夹紧范围
2 mm - 16 mm
固定器
SK 50A = 70
型式
AD
动平衡精度 G 对应的转速
G 6.3,在 12000 min-1 条件下
径向跳动精度
≤ 3 µm
外径 D
43 mm
备用装夹螺母 309670
2 - 16
配套适用的钩形扳手 628400
40 / 42

备件和附件

    价格未定
    OZ 弹簧夹套 12 mm Fahrion 产品编号: 309560
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有19件
    On request
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
    价格未定
    OZ 弹簧夹套 8 mm Fahrion 产品编号: 309550
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有0件
    On request
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
    价格未定
    钩形(销)扳手 带凸鼻 34/36 mm amf 产品编号: 628400
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有0件
    On request
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
    价格未定
    钩形(销)扳手 带凸鼻 25/28 mm amf 产品编号: 628400
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有0件
    On request
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
    价格未定
    刀柄拉拴 规格 B 50 GARANT 产品编号: 308640
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有2件
    On request
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
    价格未定
    扭矩头, 拉钉,符合 ISO 7388 标准要求 50 SK 产品编号: 308812
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有3件
    On request
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
    价格未定
    OZ 弹簧夹套 11 mm Fahrion 产品编号: 309550
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有15件
    On request
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
    价格未定
    OZ 弹簧夹套 21 mm Fahrion 产品编号: 309550
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有1件
    On request
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
    价格未定
    刀柄拉拴 密封 40 HOLEX 产品编号: 308635
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有429件
    On request
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
    价格未定
    OZ 弹簧夹套 10 mm Fahrion 产品编号: 309560
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有13件
    On request
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
    价格未定
    OZ 弹簧夹套 8 mm Fahrion 产品编号: 309540
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有34件
    On request
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
    价格未定
    刀柄拉拴 Mori-Seiki,密封,A 型(L1 = 29 mm) 40 HOLEX 产品编号: 308630
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有93件
    On request
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
    价格未定
    OZ 弹簧夹套 32 mm Fahrion 产品编号: 309560
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有38件
    On request
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
    价格未定
    60° 拧紧销 密封 50 HOLEX 产品编号: 308785
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有160件
    On request
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
    价格未定
    扭矩头, 拉钉,符合 DIN 69872 标准要求 50 SK 产品编号: 308810
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有40件
    On request
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
    价格未定
    OZ 弹簧夹套 10 mm Fahrion 产品编号: 309540
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有36件
    On request
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
    价格未定
    Hurco 90° 拧紧销,带开孔及公差 密封 40 HOLEX 产品编号: 308806
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有130件
    On request
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
    价格未定
    OZ 弹簧夹套 13 mm Fahrion 产品编号: 309550
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有8件
    On request
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
    价格未定
    OZ 弹簧夹套 15 mm Fahrion 产品编号: 309540
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有1件
    On request
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
    价格未定
    OZ 弹簧夹套 19 mm Fahrion 产品编号: 309550
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有9件
    On request
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
    价格未定
    特种拧紧销 50 HOLEX 产品编号: 308740
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有49件
    On request
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
    价格未定
    OZ 弹簧夹套 12 mm Fahrion 产品编号: 309540
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有41件
    On request
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
loading spinner image
loading spinner image