产品编号: 309562

OZ 夹套套装,462 E 型,15 件套 用于 5−25 mm 夹头

品牌: Fahrion
标准 ISO 10897
价格未定

OZ 夹套套装,462 E 型,15 件套 用于 5−25 mm 夹头

根据需求
货期2-3天
库存还有6件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询

描述

技术说明:

弹簧钢,经过整体淬硬和研磨加工。通孔(和 DIN 标准要求的弹簧夹套相比,夹紧部分更长),能够增大夹紧力。和 DIN 标准要求的弹簧夹套相比,开有更多的凹槽,因而在装夹时可以更深地插入夹头。适用于麻花钻,可以在倒棱上进行装夹。装夹范围 = 公称尺寸最多减去 0.5 mm。两面均开有 5 或 6 条凹槽。

优点:

  • 更好的径向跳动精度 = 锥柄中心线平行于轴中心线,无摆动。
  • 更高的夹紧力 = 通过更高的支承比例实现。
  • 更高的系统刚性 = 适合高速铣削。

  • 刀具使用寿命更长。

供货范围:

OZ 夹套(编号 309550)⌀ 5−16 mm(以 1 mm 为间隔单位)和 ⌀ 18、20 及 25 mm,包括木盒。

技术参数

标准
ISO 10897
loading spinner image
loading spinner image