产品编号: 308388 0,2-3

MicroClamp 0,2-3

品牌: GARANT
动平衡精度 G 对应的转速 G 2.5,在 18000 min<sup>-1</sup> 条件下
切削加工策略 HSC
刀柄标准 ISO 12164-1
型式 E
刀柄标准 DIN 69893
价格未定

MicroClamp 0,2-3

根据需求
货期2-3天
库存还有18件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
0,2-3

描述

技术说明:

  • 适用于左旋和右旋加工。
  • 同心度:0.01 mm。
  • 可传递扭矩 7 Nm。
  • 允许转速 60000 rpm。
  • 允许扭紧力矩 2 Nm。

供货范围:

包含带横柄的装夹扳手。

特殊附件:

冷却管编号 309880。

技术参数

固定器
HSK-E 32 A = 46
刀柄标准
ISO 12164-1; DIN 69893
型式
E
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 18000 min-1 条件下
切削加工策略
HSC
夹紧范围直径 D1
0.2 mm - 3.4 mm
外径 D
19 mm
直径 D2
12 mm
备用卡盘扳手
627425_2
loading spinner image
loading spinner image