产品编号: 302408 0,2-3

MicroClamp 圆柱形,L = 160 0,2-3

品牌: GARANT
切削加工策略 HSC
动平衡精度 G 对应的转速 G 2.5,在 18000 min<sup>-1</sup> 条件下
价格未定

MicroClamp 圆柱形,L = 160 0,2-3

根据需求
货期2-3天
库存还有0件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
0,2-3

描述

技术说明:

  • 适用于左旋和右旋加工。
  • 同心度 ≤ 0.005 mm。
  • 可传递扭矩 7 Nm。
  • 允许转速 60 000 rpm。
  • 侧面操作。
  • 允许扭紧力矩 2 Nm。

  • 装夹范围 0.2 − 3.4 mm。

供货范围:

包含带横柄的装夹扳手。

技术参数

动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 18000 min-1 条件下
切削加工策略
HSC
刀柄公差
h6
柄直径 d
16 mm
夹紧范围直径 D1
0.2 mm - 3.4 mm
外径 D
19 mm
直径 D2
12 mm
备用卡盘扳手
627425_2
loading spinner image
loading spinner image