产品编号: 302407

MicroClamp 圆柱形,L = 100

品牌: GARANT
切削加工策略 HSC
动平衡精度 G 对应的转速 G 2.5,在 18000 min<sup>-1</sup> 条件下
价格未定

MicroClamp 圆柱形,L = 100

描述

技术说明:

  • 适用于左旋和右旋加工。
  • 同心度 ≤ 0.005 mm。
  • 可传递扭矩 7 Nm。
  • 允许转速 60 000 rpm。
  • 侧面操作。
  • 允许扭紧力矩 2 Nm。

供货范围:

包含带横柄的装夹扳手。

技术参数

动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 18000 min-1 条件下
切削加工策略
HSC
loading spinner image
loading spinner image