产品编号: 308685 40

Haas-Mikron 45° 拧紧销,无孔 密封 40

品牌: HOLEX
拉紧螺栓标准 MAS 403

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有139件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
40
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

描述:

工具支架通过拉钉从主轴的夹爪牢牢拉入主轴。拉钉有不同规格。它是机床和刀具之间的连接件。对拉钉精度、强度和可靠性的要求高。

应用:

用于带有 SK 柄部的刀具 DIN 69871 和 JIS B 6339(MAS-BT),规格尺寸 30 除外。

提示:

密封 −− 带有 O 形圈。
相应适用的夹紧扳手和扳手开口度参见 eShop。
装配 AB 时,请确保正确的拧紧力矩。

技术参数

适用于锥柄
40
拉紧螺栓标准
MAS 403
凸肩直径 D
23 mm
头部直径 D1
15 mm
总长度 L
57 mm
L1
32 mm
螺纹 M
M16
最大拧紧扭矩
50 N·m
适用于带有颜色代码的锥柄
SK 40
扳手开口度
19 mm
产品类别
拉紧螺栓

Spare parts

Share this product

or copy this link