产品编号: 307550

HT 夹头 HSK-63 短型

品牌: GARANT
型式 A
切削加工策略 HPC
径向跳动精度 ≤ 3
动平衡精度 G 对应的转速 G 2.5,在 25000 min<sup>-1</sup> 条件下
切削加工策略 HSC
刀柄标准 ISO 12164-1
刀柄标准 DIN 69893
价格未定

HT 夹头 HSK-63 短型

描述

技术说明:

  • 经过优化设计,确保极高的整体刚性。
  • 带有 Balluff 传感器安装孔。
  • 轴向长度可调节,调节范围 10 mm。
  • 通过变径套使得应用更加灵活。
  • MMS 适用。

优点:

  • 可传递极高的扭矩(550 Nm),由此可确保过程可靠性。
  • 理想的阻尼性能,从而获得完美的工件表面,并可提高使用寿命和保护主轴。

应用:

  • 尤其适合铣削过程中的高强度切削加工。
  • 用于夹紧公差为 h6 的刀具。

供货范围:

包括带 T 型手柄的六角扳手。

特殊附件:

冷却剂管,编号 309880;套筒扳手,编号 309890。

技术参数

固定器
HSK-63 短型
型式
A
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
径向跳动精度
≤ 3 µm
loading spinner image
loading spinner image