产品编号: 303451

HT 夹头 带冷却通道孔 BT 40 短型

品牌: GARANT
刀柄标准 ISO 7388-2
冷却通道孔 有
型式 ADB
动平衡精度 G 对应的转速 G 2.5,在 25000 min<sup>-1</sup> 条件下
刀柄标准 JIS B6339
径向跳动精度 ≤ 3
切削加工策略 HPC
切削加工策略 HSC
价格未定

HT 夹头 带冷却通道孔 BT 40 短型

描述

技术说明:

  • 经过优化设计,确保极高的整体刚性。
  • 轴向长度可调节,调节范围 10 mm。

优点:

  • 可传递极高的扭矩(550 Nm),HT(高扭矩)规格,由此可确保过程可靠性。
  • 理想的阻尼性能,从而获得完美的工件表面,并可提高使用寿命和保护主轴。
  • 温度耐受性最高可达 120 °C。

应用:

尤其适合铣削过程中的高强度切削加工。

供货范围:

包括带 T 型手柄的六角扳手。

特殊附件:

拉紧螺栓(AB)编号 308760 − 308806。

技术参数

固定器
BT 40 短型
型式
ADB
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
径向跳动精度
≤ 3 µm
冷却通道孔
loading spinner image
loading spinner image