产品编号: 307610

HPH 夹头 HSK-63

品牌: WTE
切削加工策略 HPC
切削加工策略 HSC
径向跳动精度 ≤ 3
型式 A
刀柄标准 DIN 69893
动平衡精度 G 对应的转速 G 2.5,在 25000 min<sup>-1</sup> 条件下
刀柄标准 ISO 12164-1
价格未定

HPH 夹头 HSK-63

描述

技术说明:

  • 经过优化设计,确保极高的整体刚性。
  • 带有 Balluff 传感器安装孔。
  • 可进行轴向与径向调节。
  • 通过变径套使得应用更加灵活。
  • MMS 适用。

优点:

  • 最高的可传递扭矩,由此确保工艺可靠性。
  • 理想的阻尼性能,从而获得完美的工件表面,并可提高使用寿命和保护主轴。

应用:

  • 尤其适合铣削过程中的高强度切削加工。
  • 用于夹紧公差为 h6 的刀具。

供货范围:

包括带 T 型手柄的六角扳手。

特殊附件:

冷却液管编号 309880,套筒扳手编号 309890,中间衬套编号 302135 - 302180,用于规格尺寸 12、20 和 32。

技术参数

固定器
HSK-63
型式
A
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
径向跳动精度
≤ 3 µm
loading spinner image
loading spinner image