产品编号: 302190

HPH 刀柄 SK 40

品牌: WTE
动平衡精度 G 对应的转速 G 2.5,在 25000 min<sup>-1</sup> 条件下
径向跳动精度 ≤ 3
切削加工策略 HPC
刀柄标准 DIN 7388-1
刀柄标准 DIN 69871
型式 ADB
切削加工策略 HSC
价格未定

HPH 刀柄 SK 40

描述

技术说明:

优化的结构提供极高的整体刚性。带巴鲁夫芯片孔。适用于 MMS。

优点:

  • 最高的可传递扭矩,由此确保工艺可靠性。
  • 理想的阻尼性能,从而获得完美的工件表面,并可提高使用寿命和保护主轴。

应用:

  • 尤其适合铣削过程中的高强度切削加工。
  • 用于夹紧公差为 h6 的刀具。

供货范围:

包括带 T 型手柄的六角扳手。

特殊附件:

拉紧螺栓(AB)编号 308600 − 308806,AB 装夹扳手编号 308810 – 308830,中间衬套编号 302135 − 302180,用于规格尺寸 12、20 和 32。

技术参数

固定器
SK 40
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
径向跳动精度
≤ 3 µm
型式
ADB
loading spinner image
loading spinner image