产品编号: 307522

HD 夹头 长型,细长 HSK-A 63 A = 150

品牌: WTE
刀柄标准 DIN 69893
切削加工策略 HSC
刀柄标准 ISO 12164-1
型式 A
内冷式 有,最高 80 bar
动平衡精度 G 对应的转速 G 2.5,在 25000 min<sup>-1</sup> 条件下
刀柄标准 DIN 69882-7
径向跳动精度 ≤ 3
价格未定

HD 夹头 长型,细长 HSK-A 63 A = 150

描述

技术说明:

  • 轴向长度可调节,调节范围 10 mm。
  • 带有 Balluff 传感器安装孔。

应用:

  • 用于钻孔,铰孔和铣削。
  • 切削效率高(但不适用于极难切削的材质)。

特殊附件:

中间衬套编号 302135 − 302180,冷却液管编号 309880,套筒扳手编号 309890,圆柱清洁棒编号 343720。
用于直接装夹或在使用变径套情况下使用的 WTE 止动螺栓请详询。

提示:

A 尺寸 = 200 mm 可按需提供!

技术参数

固定器
HSK-A 63 A = 150
型式
A
内冷式
有,最高 80 bar
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
径向跳动精度
≤ 3 µm
loading spinner image
loading spinner image