产品编号: 302028

HD 夹头 短型,HT 规格 SK 40

品牌: GARANT
型式 ADB
动平衡精度 G 对应的转速 G 2.5,在 25000 min<sup>-1</sup> 条件下
刀柄标准 DIN 69871
径向跳动精度 ≤ 3
切削加工策略 HSC
刀柄标准 DIN 69871
切削加工策略 HPC
价格未定

HD 夹头 短型,HT 规格 SK 40

描述

技术说明:

  • 经过优化设计,确保极高的整体刚性。
  • 带有巴鲁夫芯片安装孔。
  • 轴向长度可调节(调节范围 10 mm)。
  • 通过变径套使得应用更加灵活。

应用:

  • 用于钻孔,铰孔和精铣。

  • 用于铣削时的重度切削加工。
  • 最高的可传递扭矩 550 Nm,HT 规格(High Torque)。
  • 理想的阻尼性能,从而获得完美的工件表面,并可提高使用寿命和保护主轴。

特殊附件:

拉紧螺栓(AB)编号 308600 − 308806,AB 装夹扳手编号 308810 – 308830,缩径套编号 302135 − 302180。

提示:

V = 最大长度调整范围!

技术参数

固定器
SK 40
型式
ADB
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
径向跳动精度
≤ 3 µm
loading spinner image
loading spinner image