产品编号: 303455

HD 夹头 中等、窄型,类型 ADB BT 40

品牌: WTE
切削加工策略 HPC
型式 ADB
刀柄标准 JIS B6339
刀柄标准 JIS B6339
动平衡精度 G 对应的转速 G 2.5,在 25000 min<sup>-1</sup> 条件下
径向跳动精度 ≤ 3
价格未定

HD 夹头 中等、窄型,类型 ADB BT 40

描述

技术说明:

  • 同心度 ≤ 3 µm。
  • 轴向长度可调节(调节范围 10 mm)。
  • 通过变径套使得应用更加灵活。
  • 冷却液压力最高 80 bar。

应用:

用于钻孔,铰孔和铣。

供货范围:

包括带 T 型手柄的六角扳手。

特殊附件:

拉紧螺栓(AB)编号 308760 − 308806,缩径套编号 302135 − 302180。

技术参数

刀柄标准
JIS B6339; JIS B6339
固定器
BT 40
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
径向跳动精度
≤ 3 µm
型式
ADB
切削加工策略
HPC
loading spinner image
loading spinner image