产品编号: 302045

HD 刀柄 短型,细长,类型 ADB SK 40

品牌: HOLEX
型式 ADB
径向跳动精度 ≤ 3
切削加工策略 HSC
动平衡精度 G 对应的转速 G 2.5,在 20,000 rpm 条件下
刀柄标准 DIN 69871
刀柄标准 DIN 69871
价格未定

HD 刀柄 短型,细长,类型 ADB SK 40

描述

技术说明:

  • 同心度 ≤ 3 µm。
  • 带有 Balluff 传感器安装孔。
  • 轴向长度可调节(调节范围 10 mm)。
  • 通过变径套使得应用更加灵活。
  • 冷却液压力最高 80 bar。

应用:

用于钻孔,铰孔和精铣。

供货范围:

包括带 T 型手柄的六角扳手。

特殊附件:

拉紧螺栓(AB)编号 308600 − 308806,AB 装夹扳手编号 308810– 308830,规格尺寸 12;20;32:中间衬套编号 302135 − 302180。

技术参数

固定器
SK 40
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 20,000 rpm 条件下
径向跳动精度
≤ 3 µm
型式
ADB
loading spinner image
loading spinner image