产品编号: 309652

ER Mini 螺帽,用于密封圈

品牌: GARANT
动平衡精度 G 对应的转速 G 2.5,在 25000 min<sup>-1</sup> 条件下
切削加工策略 HSC
标准 DIN 6499
价格未定

ER Mini 螺帽,用于密封圈

描述

技术说明:

外部尺寸小,经热处理硬化加工,并且各个表面均经过研磨加工。
  • 硬化处理,所有面均经过研磨。

适合于:

迷你型 ER 弹簧夹头刀柄,参见编号 300650 / 0665 / 0685 / 5710 / 5715。

技术参数

标准
DIN 6499
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
切削加工策略
HSC
loading spinner image
loading spinner image