产品编号: 300463

ER 弹簧筒夹刀柄 类型 ADB SK 30 短型

品牌: GARANT
动平衡精度 G 对应的转速 G 2.5,在 25000 rpm 条件下
型式 ADB
切削加工策略 HSC
径向跳动精度 ≤ 3
刀柄标准 ISO 7388-1

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有94件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

内外锥面经过研磨加工。带有巴鲁夫芯片孔。
GARANT −
  • 动平衡精度 G2.5 / 25000 rpm
  • 所有柄部经过精密硬车削(运行平稳!)。
  • GARANT 精密夹紧螺母经过精调平(G2.5 / 25000 rpm)并带有涂层,从而具有高夹紧力和极少磨损。
  • 钻出通孔。

应用:

用来装夹带有圆柱形刀柄的刀具,配合弹簧夹套(DIN 6499 − 类型 A 和 B)。

供货范围:

包括装夹螺母。

特殊附件:

拉紧螺栓(AB),编号 308600 − 308806,AB 装夹扳手,编号 308820 – 308835,ER 装夹扳手,编号 309680 或 613300,ER 弹簧夹头,编号 308901 − 309449,ER 锁紧螺母,编号 309615(用于密封圈),密封圈,编号 309625 − 309645(用于编号 309615)。

技术参数

固定器
SK 30 短型
刀柄标准
ISO 7388-1
型式
ADB
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 rpm 条件下
径向跳动精度
≤ 3 µm
切削加工策略
HSC
Balluff 芯片安装孔
产品类别
弹簧夹套夹头

Share this product

or copy this link