产品编号: 308535

ER 弹簧夹套 PSC-63 A=160

品牌: GARANT
动平衡精度 G 对应的转速 G 2.5,在 25000 min<sup>-1</sup> 条件下
径向跳动精度 ≤ 3
切削加工策略 HSC
内冷式 真
刀柄标准 ISO 26623-2
价格未定

ER 弹簧夹套 PSC-63 A=160

描述

技术说明:

  • 带有巴鲁夫芯片安装孔。
  • 所有柄部经精密加工(确保平稳运行!)。
  • PSC 内轮廓的功能面经过处理。

应用:

用于在符合 DIN 6499 形状 A 和 B 标准要求的 ER 弹簧夹头上夹紧带有圆柱形刀柄的刀具。

供货范围:

包括带有涂层的高速夹紧螺母。

特殊附件:

ER 弹簧夹套,编号 308880 − 309434。ER 夹紧扳手,编号 309680 − 309740。
冷却剂管和套筒扳手,编号 309885 / 9893。

技术参数

固定器
PSC-63 A=160
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
径向跳动精度
≤ 3 µm
内冷式
loading spinner image
loading spinner image