产品编号: 308513

ER 弹簧夹套 PSC-40 短型

品牌: GARANT
刀柄标准 ISO 26623-2
内冷式 是
径向跳动精度 ≤ 3
动平衡精度 G 对应的转速 G 2.5,在 25000 min<sup>-1</sup> 条件下
切削加工策略 HSC

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有27件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

  • 带有 Balluff 传感器安装孔。
  • 所有柄部经精密加工(确保平稳运行!)。
  • PSC 内轮廓的功能面经过处理。

应用:

用于在符合 DIN 6499 形状 A 和 B 标准要求的 ER 弹簧夹头上夹紧带有圆柱形刀柄的刀具。

供货范围:

包括带有涂层的高速夹紧螺母。

特殊附件:

ER 弹簧夹头,编号 308881 − 309434。ER 装夹扳手,编号 309680 或 613300。
冷却剂管和套筒扳手,编号 309885 和 309893。

技术参数

固定器
PSC-40 短型
刀柄标准
ISO 26623-2
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
径向跳动精度
≤ 3 µm
切削加工策略
HSC
内冷式
产品类别
弹簧夹套夹头

Share this product

or copy this link