产品编号: 309374

ER 弹簧夹套 HP 带有密封 ER 25

品牌: FAHRION®
径向跳动精度 ≤ 2
标准 ISO 15488-A

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有56件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

系统径向跳动和重复精度 3 µm(3×D,最大 = 50 mm),配套 FAHRION CENTRO P 夹头的情况下。
腐蚀防护:弹簧夹套整体带有 FAHRION Protect 镀层,包括功能表面在内。

优点:

镀层能够延长弹簧夹套的使用寿命,从而确保其发挥完全的功能性以及精密度。

适合于:

高精度 ER 弹簧夹套刀柄 CENTRO P。

提示:

  • 最佳的径向跳动精度,只有凭借 CENTRO P 型夹头才可获得。
  • 夹紧范围 h10(仅额定尺寸)。

带有用于内冷的密封(适合最高 100 bar)。类似于 ISO 15488-A。

技术参数

固定器
ER 25
标准
ISO 15488-A
径向跳动精度
≤ 2 µm
型号
429 E
外径 D
25.7 mm
总长度 L
34 mm
产品类别
夹钳

Share this product

or copy this link