产品编号: 300570

ER 弹簧夹套 类型 ADB SK 50A = 100

品牌: GARANT
切削加工策略 HSC
动平衡精度 G 对应的转速 G 2.5,在 25000 min<sup>-1</sup> 条件下
刀柄标准 DIN 69871
型式 ADB
径向跳动精度 ≤ 3
刀柄标准 DIN 69871
价格未定

ER 弹簧夹套 类型 ADB SK 50A = 100

描述

技术说明:

内外锥面经过研磨加工。带有巴鲁夫芯片孔。
GARANT −
  • 动平衡精度 G2.5 / 25000 rpm
  • 所有柄部经过精密硬车削(运行平稳!)。
  • GARANT 精密夹紧螺母经过精调平(G2.5 / 25000 rpm)并带有涂层,从而具有高夹紧力和极少磨损。
  • 钻出通孔。

应用:

用来装夹带有圆柱形柄部的刀具,配合弹簧夹套(DIN 6499 − 类型 A 和 B)。

供货范围:

包括夹紧螺母。

特殊附件:

拉紧螺栓(AB)编号 308600 − 308806,AB 装夹扳手编号 308810 – 308830,ER 装夹扳手编号 309680 − 309745,ER 弹簧夹套编号 308901 − 309449,ER 装夹螺母编号 309615(用于密封圈),密封圈编号 309625 − 309645(配套用于编号 309615)。

技术参数

固定器
SK 50A = 100
型式
ADB
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
径向跳动精度
≤ 3 µm
loading spinner image
loading spinner image