产品编号: 309403

ER 弹簧夹套,用于丝锥 带有密封 ER 16

品牌: HOLEX
径向跳动精度 ≤ 10
标准 ISO 15488-A
价格未定

ER 弹簧夹套,用于丝锥 带有密封 ER 16

描述

技术说明:

带有内四方,用于装夹丝锥。
配有用于内冷的密封塞(最高 70 bar!)。

适合于:

所有标准 ER 弹簧夹套刀柄,FAHRION 弹簧夹套,同样适用于高精度 ER 弹簧夹套刀柄 Centro P。

技术参数

固定器
ER 16
径向跳动精度
≤ 10 µm
型号
4031 E
外径 D
16.7 mm
总长度 L
27.5 mm
loading spinner image
loading spinner image