• Dear customers, due to planned maintenance work Online Shop is partially unavailable today between 16:15h and 17:15h. We ask kindly for your understanding.
产品编号: 309418

ER 弹簧夹套,用于丝锥 带密封件和喷嘴 ER 32

品牌: FAHRION®
径向跳动精度 ≤ 10
标准 ISO 15488-A

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有18件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

带有内四方,用于装夹丝锥。
配有用于内冷的密封塞(最高 100 bar!)和喷嘴。
FAHRION® 防腐蚀保护:
  • 弹簧夹套整体带有镀层,包括功能表面在内。
  • 镀层能够延长弹簧夹套的使用寿命,从而确保其发挥完全的功能性以及精密度。

适合于:

所有标准 ER 弹簧夹套刀柄,FAHRION 弹簧夹套,同样适用于高精度 ER 弹簧夹套刀柄 Centro P。

提示:

FAHRION® 弹簧夹套,类似于 ISO 15488-A。

技术参数

固定器
ER 32
标准
ISO 15488-A
径向跳动精度
≤ 10 µm
型号
4537 E
外径 D
32.7 mm
总长度 L
40 mm
产品类别
夹钳

Share this product

or copy this link