产品编号: 305710

ER 弹簧夹套刀柄 Mini HSK-A 63 A = 100

品牌: GARANT
径向跳动精度 ≤ 3
刀柄标准 ISO 12164-1
动平衡精度 G 对应的转速 G 2.5,在 25000 min<sup>-1</sup> 条件下
刀柄标准 DIN 69893
型式 A
切削加工策略 HSC
价格未定

ER 弹簧夹套刀柄 Mini HSK-A 63 A = 100

描述

技术说明:

  • 所有柄部经精密加工(确保平稳运行!)。
  • 带有 Balluff 传感器安装孔。
  • 钻有通孔(= ER11)。
  • HSK 功能表面经加工处理。

供货范围:

包括高速 ER 微型螺母,经过动平衡精调(G2.5 / 25,000 min-1)。

特殊附件:

冷却液管编号 309880,套筒扳手编号 309890,ER 弹簧夹套编号 308881 − 309430,ER 弹簧夹套 Mini 编号 309740。

技术参数

固定器
HSK-A 63 A = 100
刀柄标准
ISO 12164-1; DIN 69893
型式
A
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
径向跳动精度
≤ 3 µm
切削加工策略
HSC
loading spinner image
loading spinner image