产品编号: 305390

ER 弹簧夹套刀柄 HSK-A 63 长型

品牌: GARANT
动平衡精度 G 对应的转速 G 2.5,在 25000 min<sup>-1</sup> 条件下
刀柄标准 DIN 69893
刀柄标准 ISO 12164-1
型式 A
径向跳动精度 ≤ 3
切削加工策略 HSC
刀柄标准 DIN 69882-6
价格未定

ER 弹簧夹套刀柄 HSK-A 63 长型

描述

技术说明:

带有巴鲁夫芯片安装孔。
带有 Balluf 安装孔。

应用:

用于在 ER 弹簧夹套中装夹带有圆柱形刀柄的刀具,满足 DIN 6499 − 类型 A 和 B。

供货范围:

包括带有涂层的高速夹紧螺母。

特殊附件:

冷却液管编号 309880,套筒扳手编号 309890,ER 弹簧夹套编号 308881 − 309434,ER 装夹扳手编号 309680 − 309740。

技术参数

固定器
HSK-A 63 长型
型式
A
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
径向跳动精度
≤ 3 µm
Balluff 芯片安装孔
loading spinner image
loading spinner image