产品编号: 305485

ER 弹簧夹套刀柄 HSK-A 100 长型

品牌: GARANT
切削加工策略 HSC
刀柄标准 ISO 12164-1
动平衡精度 G 对应的转速 G 2.5,在 25000 min<sup>-1</sup> 条件下
刀柄标准 DIN 69882-6
刀柄标准 DIN 69893
型式 A
径向跳动精度 ≤ 3
价格未定

ER 弹簧夹套刀柄 HSK-A 100 长型

描述

技术说明:

带有巴鲁夫芯片安装孔。
  • 所有柄部经精密加工(确保平稳运行!)。
  • 钻有通孔(无调整螺栓)。
  • HSK 功能表面经加工处理。

应用:

用于在 ER 弹簧夹套中装夹带有圆柱形刀柄的刀具,满足 DIN 6499 − 类型 A 和 B。

供货范围:

包括带有涂层的高速夹紧螺母。

特殊附件:

冷却液管编号 309880,套筒扳手编号 309890,ER 弹簧夹套编号 308881 − 309434,ER 装夹扳手编号 309680 − 309740。

技术参数

型式
A
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
固定器
HSK-A 100 长型
径向跳动精度
≤ 3 µm
loading spinner image
loading spinner image