产品编号: 305486

ER 弹簧夹套刀柄 镀镍 HSK-A 100 长型

品牌: GARANT
径向跳动精度 ≤ 3
切削加工策略 HSC
刀柄标准 ISO 12164-1
刀柄标准 DIN 69893
刀柄标准 DIN 69882-6
型式 A
动平衡精度 G 对应的转速 G 2.5,在 25000 rpm 条件下

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有54件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

  • 所有柄部经精密加工(确保平稳运行!)。
  • 钻有通孔(无调整螺栓)。
  • HSK 功能表面经加工处理。

带有巴鲁夫芯片安装孔。
通过镀镍以避免腐蚀。

应用:

用于在 ER 弹簧夹套中装夹带有圆柱形刀柄的刀具,满足 DIN 6499 − 类型 A 和 B。

供货范围:

包括带有涂层的高速装夹螺母。

特殊附件:

冷却液管,编号 309880,套筒扳手,编号 309890,ER 弹簧夹头,编号 308881 − 309434,ER 装夹扳手,编号 309680 或 613300。

技术参数

固定器
HSK-A 100 长型
刀柄标准
ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
型式
A
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 rpm 条件下
径向跳动精度
≤ 3 µm
切削加工策略
HSC
Balluff 芯片安装孔
产品类别
弹簧夹套夹头

Share this product

or copy this link