产品编号: 302825

ER 弹簧夹套刀柄 类型 ADB BT 50 A = 100

品牌: Eroglu
动平衡精度 G 对应的转速 G 6.3,在 15000 min<sup>-1</sup> 条件下
型式 ADB
切削加工策略 HSC
刀柄标准 JIS B6339
刀柄标准 JIS B6339
径向跳动精度 ≤ 3
价格未定

ER 弹簧夹套刀柄 类型 ADB BT 50 A = 100

描述

技术说明:

内外锥面都经过研磨。
所有柄部经磨光处理。动平衡精度 G6.3/20000 rpm。

应用:

用于在符合 DIN 6499 标准类型 A 和类型 B 的弹簧夹套中装夹带有圆柱形柄部的刀具。

供货范围:

包括 ER 夹紧螺母。

特殊附件:

ER 弹簧夹套编号 308881 − 309434,ER 装夹扳手编号 309680 − 309720。
拧紧销(AB),编号 308760 − 308806;AB 夹紧扳手,编号 308810 – 308835。

提示:

配套的装夹螺母,编号 309580 或 309610。

技术参数

型式
ADB
动平衡精度 G 对应的转速
G 6.3,在 15000 min-1 条件下
固定器
BT 50 A = 100
径向跳动精度
≤ 3 µm
loading spinner image
loading spinner image