产品编号: 309434

ER 弹簧夹头,用于螺纹攻丝,带轴向平衡 ET 40

品牌: Fahrion
标准 工厂标准
价格未定

ER 弹簧夹头,用于螺纹攻丝,带轴向平衡 ET 40

描述

技术说明:

用于攻丝的弹簧夹套类似于 DIN 6499 / ISO 15488,类型 CET-GB,径向跳动 20 µm。

应用:

适用于在铣削和车削中心的螺纹加工。

适合于:

所有标准的 ER 弹簧夹头刀柄。

提示:

只能夹紧公称直径。不能用于高精度 ER 弹簧夹套刀柄 CENTRO P。

技术参数

型号
4717 E
外径 D
41 mm
总长度 L
54 mm
固定器
ET 40
标准
工厂标准
轴向外伸
13 mm
loading spinner image
loading spinner image