产品编号: 309430

ER 弹簧夹头,用于螺纹攻丝,带轴向平衡 ET 25

品牌: Fahrion
标准 工厂标准
价格未定

ER 弹簧夹头,用于螺纹攻丝,带轴向平衡 ET 25

描述

技术说明:

用于攻丝的弹簧夹套类似于 DIN 6499 / ISO 15488,类型 CET-GB,径向跳动 20 µm。

应用:

适用于在铣削和车削中心的螺纹加工。

适合于:

所有标准的 ER 弹簧夹头刀柄。

提示:

只能夹紧公称直径。不能用于高精度 ER 弹簧夹套刀柄 CENTRO P。

技术参数

固定器
ET 25
标准
工厂标准
型号
4285 E
外径 D
26 mm
总长度 L
34 mm
轴向外伸
8 mm
loading spinner image
loading spinner image