产品编号: 309018

ER 弹簧夹头套装,7 件套,3、4、5、6、8、10、12 mm 带有密封

品牌: FAHRION®
标准 ISO 15488-B
径向跳动精度 ≤ 5

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有10件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

经过整体淬硬和研磨加工。
腐蚀防护:弹簧夹套整体带有 FAHRION Protect 镀层,包括功能表面在内。
带有密封。

优点:

镀层能够延长弹簧夹套的使用寿命,从而确保其发挥完全的功能性以及精密度。

供货范围:

配有木盒,夹套尺寸间隔为 1 mm。

技术参数

固定器
ER 20
标准
ISO 15488-B
径向跳动精度
≤ 5 µm
产品类别
夹钳

Share this product

or copy this link