产品编号: 309240

ER 弹簧夹头套装,15 件套 2-16 mm

品牌: HOLEX
径向跳动精度 ≤ 10
标准 ISO 15488-B
价格未定

ER 弹簧夹头套装,15 件套 2-16 mm

根据需求
货期2-3天
库存还有0件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询

描述

技术说明:

整体硬化和研磨加工。经过抛光加工。

供货范围:

带有硬质泡沫塑料刻模的工具盒,夹套尺寸间隔为 1 mm。

技术参数

径向跳动精度
≤ 10 µm
固定器
ER 25
loading spinner image
loading spinner image