产品编号: 309165

ER 弹簧夹头套装,10 件套 1-10 mm 带密封件和喷嘴

品牌: HOLEX
径向跳动精度 ≤ 10
标准 ISO 15488-A
价格未定

ER 弹簧夹头套装,10 件套 1-10 mm 带密封件和喷嘴

根据需求
货期2-3天
库存还有70件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询

描述

技术说明:

整体硬化和研磨加工。经过抛光加工。
密封规格,带喷嘴,适用于公称直径。
直径 1 mm 和 2 mm,没有喷嘴,未密封。

供货范围:

装在带有硬泡沫垫层的盒子中,1 mm 增量。

技术参数

径向跳动精度
≤ 10 µm
固定器
ER 16
loading spinner image
loading spinner image