产品编号: 305450

ER 弹簧夹头刀柄组套 HSK-A63

价格未定

ER 弹簧夹头刀柄组套 HSK-A63

描述

优点:

使用寿命长,归功于 ≤ 10 µm 的同心精度误差。
  • 高夹紧力可带来理想的过程可靠性。
  • 表面质量更优(质量出色,工差范围小)。
  • 生产成本更低。

供货范围:

ER 夹头(带有螺帽)编号 305390;ER 装夹扳手,编号 613300 规格尺寸 25 或者 309680 规格尺寸 32;ER 弹簧夹套,编号 308901 / 8981,配套提供塑料箱。

技术参数

固定器
HSK-A63
loading spinner image
loading spinner image