产品编号: 300650

ER 弹簧刀柄,Mini/细长型 类型 ADB SK 40A = 100

品牌: GARANT
刀柄标准 DIN 69871
型式 ADB
径向跳动精度 ≤ 3
刀柄标准 DIN 69871
动平衡精度 G 对应的转速 G 2.5,在 25000 min<sup>-1</sup> 条件下
切削加工策略 HSC
价格未定

ER 弹簧刀柄,Mini/细长型 类型 ADB SK 40A = 100

描述

技术说明:

  • 用于 HSC 的高速平衡锁紧螺母。
  • 钻出 ER11 通孔。
  • 刀柄经过硬化处理(确保平稳运行!)。

  • 带标准的Balluff传感器安装孔。

应用:

用于夹紧带有符合 DIN 6499 标准要求的圆柱形刀柄的刀具。

供货范围:

包括高速 ER 小螺母,编号 309650。

特殊附件:

ER 弹簧夹套编号 308881 − 309434,ER 装夹扳手编号 309740。
拉紧螺栓(AB)编号 308600 − 308806。AB 装夹扳手编号 308820、308830。

技术参数

固定器
SK 40A = 100
型式
ADB
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
径向跳动精度
≤ 3 µm
切削加工策略
HSC
loading spinner image
loading spinner image