产品编号: 309610

ER 夹紧螺母 高速

品牌: GARANT
标准 DIN 6499 D
动平衡精度 G 对应的转速 G 2.5,在 25000 min<sup>-1</sup> 条件下
价格未定

ER 夹紧螺母 高速

描述

技术说明:

螺纹和圆锥面研磨一次完成,确保高回转精度。
螺帽带有镀层,因而:减小了摩擦系数,并且增大了装夹力,同时耐磨损且抗腐蚀。

适合于:

所有标准的 ER 弹簧夹头刀柄。

特殊附件:

ER 扳手,编号 309680 − 309740。
单头开口扳手(适用于规格 16),编号 613300 规格 25。

提示:

刀柄和夹紧螺母分别独立进行平衡!

技术参数

标准
DIN 6499 D
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
loading spinner image
loading spinner image