产品编号: 309000

ER 夹套 ER 32

品牌: HOLEX
径向跳动精度 ≤ 10
标准 ISO 15488-B
价格未定

ER 夹套 ER 32

描述

技术说明:

整体硬化和研磨加工。经过抛光加工。

提示:

装夹 ⌀ 过渡区间最多分别小 1 mm,例如 ⌀ 10 − 9 mm,但当 ⌀ 为 1、1.5 和 2 时除外(这时只小 0.5 mm)。
夹头 ER16、ER25 和 ER32 没有密封件,通过 eShop 也可以购买到英寸规格。

技术参数

固定器
ER 32
径向跳动精度
≤ 10 µm
型号
470 E
外径 D
33 mm
总长度 L
40 mm
loading spinner image
loading spinner image