产品编号: 308930

ER 夹套 ER 20

品牌: HOLEX
径向跳动精度 ≤ 10
标准 ISO 15488-B
价格未定

ER 夹套 ER 20

描述

技术说明:

整体硬化和研磨加工。经过抛光加工。

提示:

装夹 ⌀ 过渡区间最多分别小 1 mm,例如 ⌀ 10 − 9 mm,但当 ⌀ 为 1、1.5 和 2 时除外(这时只小 0.5 mm)。

技术参数

固定器
ER 20
径向跳动精度
≤ 10 µm
型号
428 E
外径 D
21 mm
总长度 L
31.5 mm
loading spinner image
loading spinner image