产品编号: 308901

ER 夹套 ER 16

品牌: FAHRION®
径向跳动精度 ≤ 5
标准 ISO 15488-B

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有10件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

经过整体淬硬和研磨加工。
腐蚀防护:弹簧夹套整体带有 FAHRION Protect 镀层,包括功能表面在内。

优点:

镀层能够延长弹簧夹套的使用寿命,从而确保其发挥完全的功能性以及精密度。

提示:

装夹直径过渡区间最多分别小 1 mm,例如直径 10 − 9 mm,但当直径为 1、1.5 和 2 时除外(这时只小 0.5 mm)。

技术参数

固定器
ER 16
标准
ISO 15488-B
径向跳动精度
≤ 5 µm
型号
426 E
外径 D
17 mm
总长度 L
27.5 mm
产品类别
夹钳

Share this product

or copy this link