产品编号: 308906

ER 夹套 带有密封 ER 16

品牌: FAHRION®
径向跳动精度 ≤ 5
标准 ISO 15488-A

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有133件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

经过整体淬硬和研磨加工。
腐蚀防护:弹簧夹套整体带有 FAHRION Protect 镀层,包括功能表面在内。

优点:

镀层能够延长弹簧夹套的使用寿命,从而确保其发挥完全的功能性以及精密度。

提示:

带有用于内冷的密封(适合最高 100 bar),只能夹紧公称尺寸。类似于 ISO 15488-A。

技术参数

固定器
ER 16
标准
ISO 15488-A
径向跳动精度
≤ 5 µm
型号
425 E
外径 D
16.7 mm
总长度 L
27.5 mm
产品类别
夹钳

Share this product

or copy this link